Referenzen
Ersetzte Ref.:TH16X390PF8
Spartex:TH16X390PF8ISO
Rubix:3637533
Hersteller:004014.08000.0160.390
EAN:4043952408001


Technische Zusammenfassung
| Länge | 390 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M16X390 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 16X390 - SW24 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 390 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
390 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16