Referenzen
Spartex:TH16X380PF8ZISO
Rubix:3637997
Hersteller:004014.08100.0160.380
EAN:4043952763223


Technische Zusammenfassung
| Länge | 380 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M16X380 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
16X380
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 380 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
380 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16