Referenzen
Ersetzte Ref.:TH16X300PF10
Spartex:TH16X300PF10ISO
Rubix:3638683
Hersteller:004014.10000.0160.300
EAN:4043952397794


Technische Zusammenfassung
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M16X300 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 16X300 - SW24 Stahl 10.9 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
300 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16