Referenzen
Spartex:TH12X85PFZISO
Rubix:3639359
Hersteller:004014.25104.0120.085
EAN:4051426688750


Technische Zusammenfassung
| Länge | 85 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
Produktdetails : ISO4014 M12X85 1.7218+QT ZN DGRL Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 12X85 Stahl verzinkt - ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 85 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,59 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
107,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
85 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12