Referenzen
Spartex:TH12X65PFZISO
Rubix:3105110
Hersteller:004014.25104.0120.065
EAN:4051426688712


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
Produktdetails : ISO4014 M12X65 1.7218+QT ZN DGRL Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 12X65 Stahl verzinkt ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,49 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
70,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12