Referenzen
Spartex:TH12X500PF8ISO
Rubix:3637479
Hersteller:004014.08000.0120.500
EAN:4051426653659


Technische Zusammenfassung
| Länge | 500 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M12X500 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 12X500 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 500 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
270,89 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
322,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
500 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12