Referenzen
Spartex:TH12X360PF8ISO
Rubix:3637472
Hersteller:004014.08000.0120.360
EAN:4051426653581


Technische Zusammenfassung
| Länge | 360 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M12X360 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 12X360 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 360 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,65 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
105,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
360 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12