EN15048 ISO4014 MU M16X300 8.8U TZN CE SB-Schraubengarnituren EN15048, mit Sechskantmutter ISO4032

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BTH16X300PF8GAISO
Rubix:3638440
Hersteller:004014.08204.0160.300
EAN:4051426768957
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge300 mm
Material/VerarbeitungStahl
Festigkeitsklasse8,8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EN15048 ISO4014 MU M16X300 8.8U TZN CE SB-Schraubengarnituren EN15048, mit Sechskantmutter ISO4032


16X300

Technische Informationen


Attribute
Länge300 mm
Material/VerarbeitungStahl
Festigkeitsklasse8,8
NormISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM16
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser16 mm
5,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,22 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

300 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M16