Referenzen
Ersetzte Ref.:VSTFPL8X40EF
Spartex:VSTF8X40PFISO
Rubix:3652522
Hersteller:102342.00000.0080.040
EAN:4051426024220


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO2342 M8X40 14H Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz
Schlitzschrauben 8X40 - Stahl 14H ISO 2342 (DIN427)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 2342 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,22 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
34,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
40 mm