ISO2342 M4X12 14H ZN Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VSTFPL4X12EFZ
Spartex:VSTF4X12PFZISO
Rubix:3652545
Hersteller:102342.00100.0040.012
EAN:4051426601124


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO2342 M4X12 14H ZN Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz
4X12
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 2342 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,88 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
16,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
12 mm