Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF5X40EF4
Spartex:VTFF5X40EFISO
Rubix:3636224
Hersteller:002009.04000.0050.040
EAN:4051426674340

Produktdetails : ISO2009 M5X40 4.8 Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 5X40 - Stahl 4.8 ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,70 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
34,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M5
