Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF5X20EFPA
Spartex:VTFF5X20EFPAISO
Rubix:3636603
Hersteller:002009.80000.0050.020
EAN:4051426686077

Produktdetails : ISO2009 M5X20 PA6.6 Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 5X20 - Polyamid ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,78 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
18,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M5
