Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF5X16EF4
Spartex:VTFF5X16EFISO
Rubix:3636219
Hersteller:002009.04000.0050.016
EAN:4051426674296

Produktdetails : ISO2009 M5X16 4.8 Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 5X16 - Stahl 4.8 ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
29,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M5
