Referenzen
Spartex:VTFF4X16EFPAISO
Rubix:3636596
Hersteller:002009.80000.0040.016
EAN:4051426686008


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
Produktdetails : ISO2009 M4X16 PA6.6 Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 4X16 - Polyamid ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,62 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
6,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M4