Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF3X5EF4
Spartex:VTFF3X5EFISO
Rubix:3636191
Hersteller:002009.04000.0030.005
EAN:4051426673435

Produktdetails : ISO2009 M3X5 4.8 Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 3X5 - Stahl 4.8 ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,80 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
41,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
5 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M3
