Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF3X18EF4Z
Spartex:VTFF3X18EFZISO
Rubix:3636321
Hersteller:002009.04100.0030.018
EAN:4051426678218


Technische Zusammenfassung
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 2009 |
Produktdetails : ISO2009 M3X18 4.8 ZN Senkschraube mit Schlitz
3X18
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,60 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
26,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
18 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M3