Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF3X10EF4
Spartex:VTFF3X10EFISO
Rubix:1666438
Hersteller:002009.04000.0030.010
EAN:4051426673480

Produktdetails : DIN963 M3X10 MS Senkschraube mit Schlitz, (S)
Senkkopfschraube mit Schlitz 3X10 - Stahl 4.8 ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
27,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M3
