Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF2X6EFLT/200
Spartex:VTFF2X6EFLTISO/200
Rubix:3636499
Hersteller:002009.70000.9020.006
EAN:4051426683809

Produktdetails : ISO2009 M2X6 MS K Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 2X6 - Messing ISO 2009 (DIN963) Boitage =200p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,90 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
10,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
6 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M2
