Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF2X4EF4Z
Spartex:VTFF2X4EFZISO
Rubix:3636298
Hersteller:002009.04100.0020.004
EAN:4051426677501


Technische Zusammenfassung
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
Produktdetails : ISO2009 M2X4 4.8 ZN Senkschraube mit Schlitz
2X4
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,00 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
60,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
4 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M2