Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF2X4EF4
Spartex:VTFF2X4EFISO
Rubix:3636176
Hersteller:002009.04000.0020.004
EAN:4051426673282

Produktdetails : ISO2009 M2X4 4.8 Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 2X4 - Stahl 4.8 ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,40 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
56,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
4 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M2
