ISO2009 M2X12 MS K Senkschraube mit Schlitz

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:VMTFF2X12EFLT/200
Spartex:VTFF2X12EFLTISO/200
Rubix:3636502
Hersteller:002009.70000.9020.012
EAN:4051426683830
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge12 mm
Material/VerarbeitungMessing
NormISO 2009
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO2009 M2X12 MS K Senkschraube mit Schlitz


Senkkopfschraube mit Schlitz 2X12 - Messing ISO 2009 (DIN963) Packung =200p

Technische Informationen


Attribute
Länge12 mm
Material/VerarbeitungMessing
NormISO 2009
Durchmesser, metrischM2
Abdrucktypschlitz (sl)
Gewindedurchmesser2 mm
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
10,84 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
12,90 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

12 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M2