Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF2X10EF4Z
Spartex:VTFF2X10EFZISO
Rubix:3636302
Hersteller:002009.04100.0020.010
EAN:4051426677716


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 2009 |
Produktdetails : ISO2009 M2X10 4.8 ZN Senkschraube mit Schlitz
2X10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,60 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
57,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M2