Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF2,5X5EF4
Spartex:VTFF2,5X5EFISO
Rubix:3636185
Hersteller:002009.04000.0025.005
EAN:4051426673367

Produktdetails : ISO2009 M2.5X5 4.8 Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 2,5X5 - Stahl 4.8 ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,60 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
31,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
5 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M2,5
