Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF16X50EF4Z/50
Spartex:VTFF16X50EFZISO/50
Rubix:3636465
Hersteller:002009.04100.9160.050
EAN:4051426682246


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
Produktdetails : ISO2009 M16X50 4.8 ZN K Senkschraube mit Schlitz
16X50
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,43 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
206,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M16