Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF16X30EF4
Spartex:VTFF16X30EFISO
Rubix:3636282
Hersteller:002009.04000.0160.030
EAN:4051426675644

Produktdetails : ISO2009 M16X30 4.8 Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 16X30 - Stahl 4.8 ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,27 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
139,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M16
