Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF12X40EF4
Spartex:VTFF12X40EFISO
Rubix:3636276
Hersteller:002009.04000.0120.040
EAN:4051426675569

Produktdetails : ISO2009 M12X40 4.8 Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 12X40 - Stahl 4.8 ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,66 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
94,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M12
