ISO2009 M10X35 MS K Senkschraube mit Schlitz

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTFF10X35EFLTISO/100
Rubix:3636564
Hersteller:002009.70000.9100.035
EAN:4051426685544
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser10 mm
Länge35 mm
Material/VerarbeitungMessing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO2009 M10X35 MS K Senkschraube mit Schlitz


Senkkopfschraube mit Schlitz 10X35 - Messing ISO 2009 (DIN963) Packung =100p

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser10 mm
Länge35 mm
Material/VerarbeitungMessing
NormISO 2009
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktypschlitz (sl)
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
92,50 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
110,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

10 mm

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M10