Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF1,6X4EF
Spartex:VTFF1,6X4EFISO
Rubix:3636169
Hersteller:002009.00004.0016.004
EAN:4051426673008


Technische Zusammenfassung
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
Produktdetails : ISO2009 M1.6X4 STAHL BLK GEDREHT Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 1,6X4 - Blankstahl ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M1,6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,87 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
21,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
4 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M1,6