Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCLF6X30EFPLT
Spartex:VMTCLF6X30EFPAISO
Rubix:3636011
Hersteller:001580.80000.0060.030
EAN:4051426015587

Produktdetails : ISO1580 M6X30 PA6.6 Flachkopfschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 6X30 - Polyamid ISO 1580 (DIN85)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | ISO 1580 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,98 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
16,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
