Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCLF4X6EFPPA
Spartex:VMTCLF4X6EFPAISO
Rubix:3635996
Hersteller:001580.80000.0040.006
EAN:4051426015433

Produktdetails : ISO1580 M4X6 PA6.6 Flachkopfschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 4X6 - Polyamid ISO 1580 (DIN85)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | ISO 1580 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,74 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
10,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
6 mm