Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCLF3X6EF4Z
Spartex:VMTCLF3X6EFZISO
Rubix:3635873
Hersteller:001580.04100.0030.006
EAN:4051426014405


Technische Zusammenfassung
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 1580 |
Produktdetails : ISO1580 M3X6 4.8 ZN Flachkopfschraube mit Schlitz
3X6
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 1580 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,80 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
30,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
6 mm