Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCLF3X35EF4Z/200
Spartex:VMTCLF3X35EFZISO/200
Rubix:3635916
Hersteller:001580.04100.9030.035
EAN:4051426014849


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1580 |
Produktdetails : ISO1580 M3X35 4.8 ZN K Flachkopfschraube mit Schlitz
3X35
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1580 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,30 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
6,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm