Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCLF3X25EF4Z/200
Spartex:VMTCLF3X25EFZISO/200
Rubix:3635914
Hersteller:001580.04100.9030.025
EAN:4051426014825


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1580 |
Produktdetails : ISO1580 M3X25 4.8 ZN K Flachkopfschraube mit Schlitz
3X25
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1580 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,22 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
3,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm