Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF8X45EFZ4/100
Spartex:VTCF8X45ZISO/100
Rubix:3634720
Hersteller:001207.04100.9080.045
EAN:4043952994184


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1207 |
Produktdetails : ISO1207 M8X45 4.8 ZN K Zylinderschraube mit Schlitz
8X45
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,70 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
13,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M8