Referenzen
Spartex:VTCF8X25ISO
Rubix:3634515
Hersteller:001207.04000.0080.025
EAN:4043952991077


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO1207 M8X25 4.8 Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 8X25 - Stahl 4.8 ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,75 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
84,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
8 mm
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M8