Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF6X8EF4
Spartex:VTCF6X8ISO
Rubix:3634493
Hersteller:001207.04000.0060.008
EAN:4043952990803

Produktdetails : ISO1207 M6X8 4.8 Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 6X8 - Stahl 4.8 ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
33,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M6
