Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF6X70EFLT/100
Spartex:VTCF6X70LTISO/100
Rubix:3634843
Hersteller:001207.70000.9060.070
EAN:4043952997499

Produktdetails : ISO1207 M6X70 MS K Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 6X70 - Messing ISO 1207 (DIN84) Boitage =100p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,27 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
91,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M6
