Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF6X50EFLT/200
Spartex:VTCF6X50LTISO/200
Rubix:3634841
Hersteller:001207.70000.9060.050
EAN:4043952997475

Produktdetails : ISO1207 M6X50 MS K Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 6X50 - Messing ISO 1207 (DIN84) Boitage =200p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,72 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
135,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M6