Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF6X40EF4
Spartex:VTCF6X40ISO
Rubix:3634501
Hersteller:001207.04000.0060.040
EAN:4043952990902

Produktdetails : ISO1207 M6X40 4.8 Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 6X40 - Stahl 4.8 ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,10 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
38,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M6
