Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF5X70EF4
Spartex:VTCF5X70ISO
Rubix:3634490
Hersteller:001207.04000.0050.070
EAN:4043952990759

Produktdetails : ISO1207 M5X70 4.8 Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 5X70 - Stahl 4.8 ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,66 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
23,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M5
