Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF5X6EFPAP
Spartex:VTCF5X6PAISO
Rubix:3634922
Hersteller:001207.80000.0050.006
EAN:4043952996034

Produktdetails : ISO1207 M5X6 PA6.6 Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 5X6 - Polyamid ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,56 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
7,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
6 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M5
