ISO1207 M5X40 PA6.6 Zylinderschraube mit Schlitz

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:VMTCF5X40EFPAP
Spartex:VTCF5X40PAISO
Rubix:2467888
Hersteller:001207.80000.0050.040
EAN:4043952996126
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungPolyamid
NormISO 1207
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO1207 M5X40 PA6.6 Zylinderschraube mit Schlitz


Zylinderkopfschraube mit Schlitz 5X40 - Polyamid ISO 1207 (DIN84)

Technische Informationen


Attribute
Länge40 mm
Material/VerarbeitungPolyamid
NormISO 1207
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktypschlitz (sl)
Festigkeitsklasse6,6
Gewindedurchmesser5 mm
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
9,60 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
11,42 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M5