Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF5X12EF4
Spartex:VTCF5X12ISO
Rubix:3634478
Hersteller:001207.04000.0050.012
EAN:4043952990605

Produktdetails : ISO1207 M5X12 4.8 Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 5X12 - Stahl 4.8 ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
37,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M5
