Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF4X8EFLT
Spartex:VTCF4X8LTISO
Rubix:3634762
Hersteller:001207.70000.0040.008
EAN:4043952996454

Produktdetails : ISO1207 M4X8 MS Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 4X8 - Messing ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
88,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M4
