Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF4X6EFLTNCK/200
Spartex:VTCF4X6LTNCKISO/200
Rubix:3634898
Hersteller:001207.70600.9040.006
EAN:4043952998472

Produktdetails : ISO1207 M4X6 MS NI Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 4X6 - Messing vernickelt ISO 1207 (DIN84) Packung =200St.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,90 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
16,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
6 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M4
