Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF4X10EFLTNCK/200
Spartex:VTCF4X10LTNCKISO/200
Rubix:3634900
Hersteller:001207.70600.9040.010
EAN:4043952998496

Produktdetails : ISO1207 M4X10 MS NI Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 4X10 - Messing vernickelt ISO 1207 (DIN84) Packung =200St.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,46 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
24,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M4
