Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF3X3EFZ4
Spartex:VTCF3X3ZISO
Rubix:3634550
Hersteller:001207.04100.0030.003
EAN:4043952991732


Technische Zusammenfassung
| Länge | 3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1207 |
Produktdetails : ISO1207 M3X3 4.8 ZN Zylinderschraube mit Schlitz
3X3
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,40 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
39,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
3 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M3