Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF2X30EFZ4/200
Spartex:VTCF2X30ZISO/200
Rubix:3634644
Hersteller:001207.04100.9020.030
EAN:4043952992890


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1207 |
Produktdetails : ISO1207 M2X30 4.8 ZN K Zylinderschraube mit Schlitz
2X30
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,62 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
13,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M2