Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF2,5X4EFLT/200
Spartex:VTCF2,5X4LTISO/200
Rubix:3634793
Hersteller:001207.70000.9025.004
EAN:4051426599193

Produktdetails : ISO1207 M2.5X4 MS K Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 2,5X4 - Messing ISO 1207 (DIN84) Packung =200p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,48 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
12,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
4 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M2,5
