Referenzen
Spartex:VTCF2,5X25ZISO
Rubix:3634548
Hersteller:001207.04100.0025.025
EAN:4043952991701


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
Produktdetails : ISO1207 M2.5X25 4.8 ZN Zylinderschraube mit Schlitz
2,5X25
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,80 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
75,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M2,5